Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa 49363 LED-Lampe 8,8 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa 49363 LED-Lampe 8,8 W E27 F
Blulaxa 49363 LED-Lampe 8,8 W E27 F
Blulaxa 49363 LED-Lampe 8,8 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109978659
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     49363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Diese 8,8 Watt starke LED Lampe in Birnenform erstrahlt im warmweißen Licht, welches über den Schalter gedimmt werden kann. Durch einfaches An- und Ausschalten kann in 3 Stufen gedimmt werden (100%, 50% und 15%) so kann entschieden werden, wie hell oder dunkel das Licht erstrahlen soll. Dank des hohen Abstrahlwinkels und der opalen Abdeckung wird dieses Licht blendfrei und homogen ausgeschüttet. Der handelsübliche E27 Sockel, der an diesem LED-betriebenen Leuchtmittel verbaut ist, ermöglicht einen vielseitigen Einsatz. So findet die LED Lampe 8,8 Watt in Birnenform überall dort Anwendung, wo eine passende Fassung vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
8.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
810 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lampenlebensdauer
15000 h
Sofort volles Licht
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.