Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes MP-504 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes MP-504 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
AudioCodes MP-504 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109979838
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     MP508/8S/SIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Protokolle
Management-Protokolle
SIP-TCP, SIP-UDP, SIP-TLS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723.1, G.729A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Desktop-/Rackmontage
Zertifizierung
CE, FCC
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Modulation
FSK
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
670 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Sicherheit
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
User
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,37*
€ 951,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,85*
€ 939,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,49*
€ 907,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,10*
€ 883,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,91*
€ 867,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.