Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-47K Widerstand 47000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-47K Widerstand 47000 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-47K Widerstand 47000 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110113945
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-47K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
yageo drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
47000 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0474*
€ 0,0564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02677*
€ 0,03186
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0155*
€ 0,0184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0154*
€ 0,0183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01474*
€ 0,01754
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01236*
€ 0,01471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00968*
€ 0,01152
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00953*
€ 0,01134
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0065*
€ 0,00774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.