Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-6K8 Widerstand 6800 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-6K8 Widerstand 6800 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-6K8 Widerstand 6800 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110113964
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-6K8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
6800 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0318*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0499*
€ 0,0594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0464*
€ 0,0552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,045*
€ 0,054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,0378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.