Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-47R Widerstand 47 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-47R Widerstand 47 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-47R Widerstand 47 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114000
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-47R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
yageo drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
47 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00567*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06356*
€ 0,07564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01487*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01189*
€ 0,01415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00755*
€ 0,00898
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00567*
€ 0,00675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.