Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-470K Widerstand 470000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-470K Widerstand 470000 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-470K Widerstand 470000 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114011
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-470K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
470000 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00677*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0665*
€ 0,0791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,06394*
€ 0,07609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05984*
€ 0,07121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02754*
€ 0,03277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02078*
€ 0,02473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01496*
€ 0,0178
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01272*
€ 0,01514
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00943*
€ 0,01122
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.