Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-5K1 Widerstand 5100 Ohm Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-5K1 Widerstand 5100 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-5K1 Widerstand 5100 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114017
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-5K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
kohleschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
5100 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,35*
€ 301,4865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,15*
€ 300,0585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,25*
€ 270,4275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,70*
€ 259,063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,30*
€ 241,927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.