Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-4K3 Widerstand 4300 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-4K3 Widerstand 4300 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-4K3 Widerstand 4300 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114020
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-4K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
4300 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,0509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.