Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-110R Widerstand 110 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO MF0207FTE52-110R Widerstand 110 Ohm Metall
YAGEO MF0207FTE52-110R Widerstand 110 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114448
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-110R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
110 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.