Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-140R Widerstand 140 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YAGEO MF0207FTE52-140R Widerstand 140 Ohm Metall
YAGEO MF0207FTE52-140R Widerstand 140 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114460
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-140R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
140 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,07095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,45*
€ 514,6155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 420,10*
€ 499,919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,05*
€ 459,3995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,00*
€ 447,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,75*
€ 422,1525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.