Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-12R Widerstand 12 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO MF0207FTE52-12R Widerstand 12 Ohm Metall
YAGEO MF0207FTE52-12R Widerstand 12 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114531
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
12 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.