Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-12K7 Widerstand 12700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO MF0207FTE52-12K7 Widerstand 12700 Ohm Metall
YAGEO MF0207FTE52-12K7 Widerstand 12700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114535
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-12K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
12700 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00977*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0502*
€ 0,0597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03962*
€ 0,04715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03285*
€ 0,03909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02142*
€ 0,02549
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01418*
€ 0,01687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00977*
€ 0,01163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.