Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-8K87 Widerstand 8870 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 8.87 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-8K87
Metallfilm Widerstand, 8.87 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-8K87
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114806
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-8K87
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
8870 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0673*
€ 0,0801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0628*
€ 0,0747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,0707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.