Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-820K Widerstand 820000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 820kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 820kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114808
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-820K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
820000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.