Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-909K Widerstand 909000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 909kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 909kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114817
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-909K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
909000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,084*
€ 0,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0772*
€ 0,0919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.