Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-93K1 Widerstand 93100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 93.1 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 93.1 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114825
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-93K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
93100 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0159*
€ 0,0189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.