Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-90R9 Widerstand 90,9 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 90.9 Ω, 0.6 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 90.9 Ω, 0.6 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114859
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-90R9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
90.9 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0618*
€ 0,0735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,0546
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.