Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-9K1 Widerstand 9100 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114904
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-9K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
9100 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,65*
€ 80,5035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,80*
€ 78,302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,35*
€ 75,3865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,50*
€ 73,185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,80*
€ 67,592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.