Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-71R5 Widerstand 71,5 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 71.5 Ω, 0.6 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 71.5 Ω, 0.6 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114921
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-71R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
71.5 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,50*
€ 301,665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,95*
€ 301,0105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,15*
€ 275,0685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,75*
€ 265,0725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,85*
€ 241,3915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.