Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Boston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Boston
BIG Arbeitsschutz Boston
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110132103
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301040644
EAN/GTIN:
     4031301040644
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Die extrem atmungsaktive, wind- und wasserdichte Winterjacke trotzt dem schlechten Wetter mit einem Aluminium-beschichteten Futter, welches die Körperwärme reflektiert sowie zahlreichen, durchdachten Verstaumöglichkeiten. Das Rip-Stop-Gewebe und die zusätzlichen Besätze an den stärker beanspruchten Stellen machen die Jacke robust und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1560 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Anorak
Zielgruppe
Erwachsener
Mit Kapuze
Ja
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
S
Ärmellängentyp
Langärmlig
Verschlussart
Reißverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Außentaschen
Untere Tasche, Fronttasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Ursprungsland
CHN
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Material
Material
Polyamid, Polyester, Polyurethan (PU)
Futtermaterial
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Wasserfest
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Pflegehinweise
Waschanleitung
Normal wash (40°C)
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301040651
ab € 47,54*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301040675
ab € 47,67*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
10005631217011
ab € 47,81*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301040972
ab € 47,55*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301040989
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.