Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 1082045 Kernbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 1082045 Kernbohrer-Bit
RUKO 1082045 Kernbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110135244
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140291714
EAN/GTIN:
     4007140291714
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großforma­tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Kernbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
45 mm
Länge (mm)
145 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
110 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Weldon shank
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
546 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.