Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 211133 Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 211133 Hammer drill bit
RUKO 211133 Hammer drill bit
RUKO 211133 Hammer drill bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110136311
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140060846
EAN/GTIN:
     4007140060846
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 13mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
13 mm
Länge (mm)
210 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Mauerwerk
Arbeitslänge
150 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schneidkanten
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.