Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 208060 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 208060 Spiralbohrer-Bit
RUKO 208060 Spiralbohrer-Bit
RUKO 208060 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110136987
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140019653
EAN/GTIN:
     4007140019653
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 6mm
holzspiralbohrer
Leistungsstarker Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Punktgenaues Bohren durch Zentrierspitze. Exakte und splitterfreie Bohrungen durch Schulterschneiden. Ideal geeignet für Dübellochbohrungen. Einsatzgebiete: für Weich-, Hart- und Sperrhölzer, Span-, Tischler- und Hartfaserplatten, Furnierholz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
91 mm
Geeignet für Materialien
Hartplatte, Hartholz, Sperrholz, Weichholz
Arbeitslänge
66 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.