| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-110138038 Herst.-Nr.: 4031301053910 EAN/GTIN: 4031301053910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die S3-Sicherheitsschnürstiefel werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen. Der Sicherheitsschuh ist komplett metallfrei und damit punktet er zusätzlich durch ein geringes Gewicht. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Merkmale | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 42 | ![](/p.gif) | Schuhverschlussart | Schnürverschluss | ![](/p.gif) | Rutschfest | Ja | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Sonstige Funktionen | Enthält nicht | Metall | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | ![](/p.gif) | Obermaterial | Leder | ![](/p.gif) | Futtermaterial | Textil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitssicherheitsstiefel s3 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |