Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110144559
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301026761
EAN/GTIN:
     4031301026761
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende TPU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen.

Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

Rutschhemmung SRC
Schuhform A - Halbschuhe
Schuhweite 10 ½
Verpackungseinheit 10 Paar
Eigenschaften
S3-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2011 geprüft:
- hydrophobiertes Nubukleder
- atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
- TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Rutschhemmung SRC
- Stahlkappe
- gepolsterte Faltlasche
- durchtritthemmende Stahlsohle
- reflektierende Applikationen
- Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort
- ganzflächige Einlegesohle
- verfügbar bis Größe 48
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (EU)
41
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Gewicht
639 g
Zertifizierung
PSA- II EN 20345:2011 S3
Ursprungsland
CHN
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Obermaterial
Nubuk
Details zum Obermaterial
hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,32*
€ 39,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,47*
€ 33,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.