Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042490R9999 Sammelschiene 701 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042490R9999 Sammelschiene 701 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042490R9999 Sammelschiene 701 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110158016
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042490R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm
Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1872 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
701 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
701 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.