Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7701 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7701 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Grandstream Networks GWN7701 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110378745
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7701
EAN/GTIN:
     6947273704508
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC, UKCA
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (max.)
2.7 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
380 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.