| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-110453441 Herst.-Nr.: 03771 EAN/GTIN: 4001702037710 |
| |
|
| | |
| Der MAN TGS ist der perfekte Allrounder für Baustelle, Fernverkehr und Nahverteilung. Robust gebaut, mit durchzugsstarken Motoren ausgestattet und mit einer überdurchschnittlichen Nutzlast ist dieser LKW der Prototyp für den viel beschriebenen „Alleskönner“ der jede Menge Innovationen an Bord hat. Das Bruder Modell des MAN TGS Kran LKW ist der unverzichtbare Helfer auf jeder Baustelle im Kinderzimmer. Dort wo Lasten gehoben und versetzt werden müssen ist dieses Modell im Maßstab 1:16 anzutreffen. Das 2-farbige Führerhaus besitzt Türen zum Öffnen und bietet jeder bworld Figur einen modernen Arbeitsplatz. Mit seiner funktionsfähigen Seilhaspel mit integrierter Überlastsicherung ist dies auch problemlos bei diesem Spielzeug möglich. Ebenso lassen sich Neigung und Auszug des Krans kinderleicht verstellen. Für Stabilität sorgen die 4 Stützfüße zum Herausziehen und Herunterfahren Die gleiche Funktionalität finden kleine Kranführer auch bei der Führerkabine vor. Diese ist voll verglast und besitzt eine Schiebetür. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kranwagen | | Produktfarbe | Blau | | Material | ABS Synthetik | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Maßstab | 1:16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |