Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila
Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila
Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila
Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila
Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila
Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila
Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila
Kinetic Sand Sandbox Set mit 454 g lila
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110483752
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067477
EAN/GTIN:
     778988404928
Suchbegriffe:
Sand-Box
Sandbox
Wärme-Sandbox
sandbox
Sandspielen ist für die gesunde Entwicklung von Kindern wichtig. Es fördert nicht nur die Entwicklung des Tastsinns und der Feinmotorik, sondern beflügelt auch die Kreativität und die Lust am Bauen und Formen. Mit Kinetic Sand hält das Sandspiel Einzug im Kinderzimmer. Dank seiner besonderen Struktur haftet Kinetic Sand aus Schweden an sich selbst und nicht an den Händen, so dass er sich besonders gut formen lässt und Förmchen gestochen scharf abbildet. Im Sandbox Set sind neben der Sandbox mit schön gestalteten Ebenen drei Förmchen enthalten. Sandburg, Hai und Schildkröte bieten die Grundlage für kreative Strand- und Unterwasserwelten. Das Schäufelchen bietet zusätzliche Formmöglichkeiten, z. B. niedliche kleine Seesterne. Kinetic Sand fühlt sich an wie feuchter Sand, trocknet jedoch nicht aus. Seine optimale Konsistenz besitzt Kinetic Sand bei ca. 60% Luftfeuchtigkeit. Ist die Raumluft zu trocken, einfach ein paar Tropfen Wasser unterkneten, schon fließt er wieder magisch durch die Hände. Das Spielen mit Kinetic Sand ist anregend und entspannend zugleich und lässt sich auch für therapeutische Zwecke einsetzen. Da Kinetic Sand frei von Weizen, Gluten und Kasein ist, ist er auch für Allergiker geeignet. Nach dem Spielen einfach aus Kinetic Sand eine Kugel formen, den Sand, der neben der Box gelandet ist, auftupfen und kleine Reste aufsaugen. Kinetic Sand ist in vielen verschiedenen Neon-Farben, mit Glitzer und auch als gröberer Strandsand separat erhältlich. Spielsets zu verschiedenen Themen gehören ebenfalls zum Kinetic Sand Sortiment.

Inhalt: 454 g Kinetic Sand in Lila, 1 Sandbox, 3 Förmchen, 1 Schaufel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kinetischer Sand für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Violett
Kunst-
Modellierform, Sand
Nicht toxisch
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290.1 mm
Höhe des Versandkartons
297.9 mm
Volumen Hauptkarton
848000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.908 mm
Verpackungstiefe
66.04 mm
Verpackungshöhe
280.924 mm
Paketgewicht
834.609 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.