Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Dicota REFLECTIVE Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110802621
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-06
EAN/GTIN:
     7640186417600
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
1630 g
Volumen (l)
32 l
Erweitertes Volumen
38 l
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
600 D
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Tablettasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Hüftgurt
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Zertifizierung
EN ISO 4920 EN ISO 20471:2013 EN ISO 20471:2013
Lieferumfang
Regenabdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.