Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-120HMW Überwachungskamerazubehör Montageadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Techwin IP-Cam Zbh. Pendant Kit SBP-120HMW
Hanwha Techwin IP-Cam Zbh. Pendant Kit SBP-120HMW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111045749
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-120HMW
EAN/GTIN:
     8801089220585
Suchbegriffe:
Montageplatte
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
135 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Typ
Montageadapter
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
QNV-C9011R/C8011R/C8012, QND-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), LND-6012R/6022R/6072R, QND-7012R/7022R/7082R
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.