Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSSGX9 Internes Solid State Drive 1 TB PCI Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSSGX9 Internes Solid State Drive 1 TB PCI Express
Getac GSSGX9 Internes Solid State Drive 1 TB PCI Express
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111087169
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSSGX9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
V110
Gewicht und Abmessungen
Breite
104.6 mm
Tiefe
53.1 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
49.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,74*
€ 714,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,85*
€ 703,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,81*
€ 676,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,99*
€ 635,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.