Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSSEX7 Internes Solid State Drive 256 GB PCI Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSSEX7 Internes Solid State Drive 256 GB PCI Express
Getac GSSEX7 Internes Solid State Drive 256 GB PCI Express
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111087267
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSSEX7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
V110
Gewicht und Abmessungen
Breite
104.6 mm
Tiefe
53.1 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
49.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.