Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Hydro Ti PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Hydro Ti PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro Ti PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro Ti PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro Ti PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro Ti PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro Ti PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111095592
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA8504003
EAN/GTIN:
     4713224527449
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
5
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
700 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
11-5.5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
850 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
18.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
18.6 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
94 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
15 dB
Lagertyp
FDB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.