Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-150CMI Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-150CMI Deckenhalterung weiß retail
Hanwha SBP-150CMI Deckenhalterung weiß retail
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111146234
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-150CMI
EAN/GTIN:
     8801089220547
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
SBP-120HMW/140HMW/160HMW1/180HMW1
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.