Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 7663 Prozessor 2 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 7663 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
HPE AMD EPYC 7663 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111189568
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38729-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
56
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7663
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
112
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.294,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.707,66*
€ 13.932,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.612,77*
€ 13.819,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.380,55*
€ 13.542,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.294,83*
€ 13.440,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.