| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-111491053 Herst.-Nr.: C-KTS 4017 EAN/GTIN: 4015067140176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gemischtes Set | ![](/p.gif) | Auflaufform enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Innenbeschichtung | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Deckel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Deckelmaterial | Glas | ![](/p.gif) | Anzahl der enthaltenen Deckel | 3 | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Temperatur (max) | 250 °C | ![](/p.gif) | Messskala | Ja | Gewicht und Abmessungen | Topf Kapazität | 1.5 l | ![](/p.gif) | Topfdurchmesser | 160 mm | ![](/p.gif) | Auflaufform Durchmesser | 160 mm | ![](/p.gif) | Auflaufform 2 Durchmesser | 200 mm | ![](/p.gif) | Auflaufform 3 Durchmesser | 240 mm | ![](/p.gif) | Auflaufform 3 Fassungsvermögen | 5 l | ![](/p.gif) | Auflaufform Fassungsvermögen | 1.5 l | ![](/p.gif) | Auflaufform 2 Fassungsvermögen | 2.5 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |