Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics KT-2010WM 25,4 cm (10") 1920 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAMER KT-2010WM - 10,1" PoE-Touchpanel mit Wandmontage-Kit (1.920 x 1.200 Pixel | 32GB eMMC | Lautsprecher | Kamera | WiFi | LAN | PoE)
KRAMER KT-2010WM - 10,1" PoE-Touchpanel mit Wandmontage-Kit (1.920 x 1.200 Pixel | 32GB eMMC | Lautsprecher | Kamera | WiFi | LAN | PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111553918
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     30-000690
EAN/GTIN:
     7291063099336
Suchbegriffe:
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
350 cd/m²
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Kontrastverhältnis
1000:1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Leistungen
WLAN
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
In der Wand
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Speicherkapazität
32000 MB
RAM-Kapazität
4000 MB
VESA-Halterung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
1 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1200 g
Verpackungstiefe
309 mm
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.594,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,12*
€ 2.071,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,92*
€ 2.063,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,95*
€ 1.992,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,97*
€ 1.944,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,09*
€ 1.896,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.