| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-11187375 Herst.-Nr.: 55320 EAN/GTIN: 4006501553201 |
| |
|
| | |
| Der Leifheit Wischbezug CLEAN TWIST M micro duo für das Set CLEAN TWIST M. Mit seinem 2-Faser-System bietet er die doppelte Reinigungskraft: Die leicht hervorstehenden Spezialborsten holen den Schmutz aus jeder Fuge und reichen bei strukturierten Oberflächen bis in jede Vertiefung. Die Microfasern nehmen in ihren mikroskopisch kleinen Zwischenräumen den gesamten Schmutz und das Wasser auf. Der Wischbezug micro duo ist bei 60°C waschbar und verliert auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht. Per Druckknöpfe leicht und schnell anzubringen. Die Wischbreite beträgt 33 cm. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 295 mm | Merkmale | Typ | Mop cover | | Produktfarbe | Türkis, Weiß | | Material | Mikrofaser | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 88 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, microfasermopp, ersatzwischmop leifheit |
| | |
| |