Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264736 Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112121407
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5264736
EAN/GTIN:
     4064161233789
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Patchkabel Verlängerung
lan kabeltrommel 90m
Netzwerkkabeltrommel zur Verlängerung von Ethernet-Verbindungen für temporäre Kabelinstallationen bei Veranstaltungen, Messen, Konferenzen. Einfach das Kabel abrollen und Patchkabel und Netzwerkgeräte anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
90 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
23
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 90 Meter (ab € 1,60278* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.