Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat+ Deckenbeleuchtung LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 830/840, ML, weiß 901809.002
LED-Downlight 830/840, ML, weiß 901809.002
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112195036
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901809.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flexibles rundes Einbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial (gilt nur für die unteren Lumenstufen). Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2800 lm
Strahlungswinkel
89 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650°C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Gewicht
674 g
Durchmesser
270 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
983078.002
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.