Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Ultra Alkaline GP24AU Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Ultra Alkaline GP24AU Einwegbatterie AAA Alkali
GP Batteries Ultra Alkaline GP24AU Einwegbatterie AAA Alkali
GP Batteries Ultra Alkaline GP24AU Einwegbatterie AAA Alkali
GP Batteries Ultra Alkaline GP24AU Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112229498
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     151447
EAN/GTIN:
     4891199220739
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
UN3480
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
12 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
IEC 60086-2:2021 MAD
Ursprungsland
China
Logistikdaten
UNSPSC-Code
26111702
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.5 g
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
10242
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
164 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.