Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Alkaline GP1604A Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Super Alkaline GP1604A Einwegbatterie 9V Alkali
GP Batteries Super Alkaline GP1604A Einwegbatterie 9V Alkali
GP Batteries Super Alkaline GP1604A Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112229505
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     151426
EAN/GTIN:
     4891199216251
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
UN3480
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
China
Logistikdaten
UNSPSC-Code
26111702
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.5 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
47.5 mm
Gewicht
47 g
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
10242
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
51 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.