| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-112229506 Herst.-Nr.: 151429 EAN/GTIN: 4891199216763 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Typ | UN3480 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -18 - 50 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA, LR06 | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Schwermetallfrei | Cd (cadmium), Hg (Quecksilber) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Zertifizierung | IEC 60086-2:2021 MAD | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | UNSPSC-Code | 26111702 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Durchmesser | 14.5 mm | | Gewicht | 23 g | Lieferanteneigenschaften | Händler-Code | 10242 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 85 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 106 mm | | Paketgewicht | 102 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |