Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Ultra Alkaline GP15AU Einwegbatterie AA, LR06 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Ultra Alkaline GP15AU Einwegbatterie AA, LR06 Alkali
GP Batteries Ultra Alkaline GP15AU Einwegbatterie AA, LR06 Alkali
GP Batteries Ultra Alkaline GP15AU Einwegbatterie AA, LR06 Alkali
GP Batteries Ultra Alkaline GP15AU Einwegbatterie AA, LR06 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112229507
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     151430
EAN/GTIN:
     4891199220180
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
UN3480
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA, LR06
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
IEC 60086-2:2021 MAD
Ursprungsland
China
Logistikdaten
UNSPSC-Code
26111702
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23 g
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
10242
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
102 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.