Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP CST130 Basic Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP CST130 Basic Mini Tower Schwarz
FSP CST130 Basic Mini Tower Schwarz
FSP CST130 Basic Mini Tower Schwarz
FSP CST130 Basic Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112329834
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     POC0000151
EAN/GTIN:
     4713224527135
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4300 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acryl, SPCC
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
3300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.