Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen FACT!pp Braun A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe A4 Fact! PP braun
Sammelmappe A4 Fact! PP braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112330854
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104160479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Briefumschlag-Ordner
Format
A4
Produktfarbe
Braun
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Namensschild
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,48*
€ 52,9312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.