| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-112547406 Herst.-Nr.: RM-UB-T6 EAN/GTIN: 8720297441073 |
| |
|
| | |
| Mit dem RM-UB-T6 können Sie Ihre Ubiquiti Desktop Gerät auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern, ebenso wie der Konsolenanschluss. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden.
Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Ubiquiti Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.
Andere Farben können auf Projektbasis geliefert werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 59 mm | Merkmale | Typ | Montageset | | Produktfarbe | Blau, Metallisch | | Rack-Kapazität | 1.3U/2U | | Kompatibilität | UniFi Enterprise 8 PoE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |