Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA 20551-000 Bootsschuh Männlich Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2656250
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     8023796429765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Art der Schuhe
Bootsschuh
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Färbung
Einfarbig
Größe (EU)
39
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Zehentyp
Geschlossene Sandalen
Recyceltes Material
Ja
Saison
Herbst/Winter
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345:2022
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Metall
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Einlegesohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Zwischensohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Futtermaterial
Stoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 54,43*
€ 73,56*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,18*
€ 86,71*
5 Tage
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 67,90*
€ 89,39*
5 Tage
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 79,81*
€ 102,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.