Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X200 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X200 2 TB Schwarz
Emtec X200 2 TB Schwarz
Emtec X200 2 TB Schwarz
Emtec X200 2 TB Schwarz
Emtec X200 2 TB Schwarz
Emtec X200 2 TB Schwarz
Emtec X200 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112581781
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD2TX200
EAN/GTIN:
     3126170173690
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Speichertyp
3D NAND
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.